Beli pahat kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Mulai

    Rp40.900

    HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Deskripsi:
    -Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."
    atribut:
    • Size (mm): 25
    • Length (mm): 270
    • Width (mm): 25
  2. TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)
    Deskripsi:
    Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
  3. Mokuba Wood Chisel
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  4. KRISBOW Pahat Kayu
    Mulai

    Rp45.900

    KRISBOW Pahat Kayu
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 312x48x42
  5. Kakuri Mini Plane
    Mulai

    Rp119.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    -With blade by workman's hand finish.-The platform uses a naturally dried, domestically produced oak material.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
  6. TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)
    Deskripsi:
    Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayu
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (cm): 10 x 3
    • Dimension 1 (mm): 128
    • Dimension 2 (mm): 63
    • Dimension 3 (mm): 30
  7. Kakuri Oile Chisel
    Mulai

    Rp219.900

    Kakuri Oile Chisel
    Deskripsi:
    -It is a Echigonokuni Sanjo, KAKURI Corporation's traditional steel attached dado joint wood chisel. -Shallow mortar hole digging.-For finishing roughly dug mortar hole, etc.
    atribut:
    • Blade Width: 9mm
    • Total Length: 215mm
    • Blade Materials: Knife steel
    • Handle Materials: Oak
    • Purpose of Use: Shallow mortar hole digging. For finishing roughly dug mortar hole, etc.
  8. Raptor Vise Dovetail Cutter (Pisau Frais Ekor Burung)
    Mulai

    Rp6.399.900

  9. STANLEY Wood Chisel Set (Pahat Kayu)
    Mulai

    Rp139.900

    STANLEY Wood Chisel Set (Pahat Kayu)
    Deskripsi:
    A pack of 3 piece of wood chisel set with blades that have long lasting durability.
  10. Kakuri Plane Blade Replaceable
    Mulai

    Rp449.900

    Kakuri Plane Blade Replaceable
    Deskripsi:
    -It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
    atribut:
    • Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
  11. Miyanaga Metal Borr M500
    Mulai

    Rp2.699.900

    Miyanaga Metal Borr M500
    atribut:
    • Compatible Materials: Steel plate, section steel, stainless steel plate, cast iron etc.
  12. JETJO TOOLS Pahat Kayu Gagang Dua Warna
    Mulai

    Rp45.900

    JETJO TOOLS Pahat Kayu Gagang Dua Warna
    atribut:
    • Material: Drop Forged Chrome Vanadium Steel
  13. KOYAMA HARDWARE Harima-O Straight Chisel Replacement Blade
    Mulai

    Rp249.900

    KOYAMA HARDWARE Harima-O Straight Chisel Replacement Blade
    Deskripsi:
    It is economical because it is a replaceable type. Since it is specially hardened using superalloy, it can be cut for a long time with the best sharpness. Since the cutting edge is thin, it is easy to bite. It can also be used for scrapers and chisel. Easy to use and inexpensive blade.
  14. Atoli Portable Drilling Machine Atoli
    Mulai

    Rp31.999.900

    Atoli Portable Drilling Machine Atoli
    atribut:
    • Power Source (Single Phase): AC 220/240V 50/60HZ
    • Rated Ampere (A): 3.2
    • Magnet Dimension (mm): 174x94x56
    • Maximum Depth (mm): 30 (50)
    • No Load Speed (rpm): 700
    • Output Rating (W): 670
  15. HASSAY SAVAGE CO. Rotary Broach Holder
    Mulai

    Rp53.999.900

    HASSAY SAVAGE CO. Rotary Broach Holder
    atribut:
    • UNSPSC: 23171617
  16. HASSAY SAVAGE CO. Square Broach (Pahat Broach)
    Mulai

    Rp13.999.900

    HASSAY SAVAGE CO. Square Broach (Pahat Broach)
    Deskripsi:
    Square broaches create a square hole from an existing round pilot hole in a single pass. Sometimes called square hole broaches or square punch broaches, they are often used to punch square holes in fixtures, jigs, and sockets. Square broach tools are operated with a hand press or hydraulic arbor press in metalworking tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171620
    • Broach Length (inch): 12-5/8
    • Cut Profile: Square
    • Drill Size (inch): 17/32
    • Drilling Tool Configuration: Individual
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • Max. Length Of Cut (inch): 1-3/8
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Min. Length Of Cut (inch): 1/2
    • Pressure Required (lbs): 6000
    • Primary Material Application: All Materials
    • Square Size (inch): 1/2
  17. Kennedy 4inch Three Square Engineers Scraper
    Mulai

    Rp209.900

    Kennedy 4inch Three Square Engineers Scraper
    Deskripsi:
    Three Square Suitable for tool room and light engineering work. Used on small bearings and bushes and into restricted/tight angles. Wooden contoured handles with high grade steel blades, hardened and tempered with extremely keen cutting edges. Scrapers reduce high spots from a surface which has been previously machined or filed.
    atribut:
    • Overall Length: 100mm
    • Overall Depth: 45mm
    • Dimensions: 100x8x45mm
    • Handle Shape: Contoured
    • Overall Width: 8mm
    • Shank Length: 40mm
    • Part Number: KEN5182440K
  18. KAI Cutter Blades Professional Cutter Medium (Isi Cutter)
    Mulai

    Rp169.900

    KAI Cutter Blades Professional Cutter Medium (Isi Cutter)
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 0.22
    • Blade Width (mm): 12.5
    • Applicable Spare Blade/Cutter: MP-310, MP-350, MP-380, MC-030
    • Blade Length (mm): 90
    • Cutting Edge Angle (°): 14
    • Type: Black blade
    • TRUSCO Number: 294-7081
Daftar Harga pahat kayu Terbaru October 2026
HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-HitamRp40.900
TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Rp54.900
Mokuba Wood ChiselRp179.900
KRISBOW Pahat KayuRp45.900
Garbin Pahat Kayu PROFIX SeriesRp44.900
Kakuri Mini PlaneRp119.900
KAPUSI Pahat KayuRp34.900
TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)Rp86.900
Kakuri Oile ChiselRp219.900
Raptor Vise Dovetail Cutter (Pisau Frais Ekor Burung)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)